Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Telekomunikacijski ormar GIGAMEDIA 36U samostoječa 19'' 600mm 1766mm 600mm metal IP20 CRN

Šifra: 2848048

EAN: 3700575927043

GIGAMEDIA

EL3666N - GGM EL3666N

No product image

Samostojeći telekomunikacijski ormar GIGAMEDIA 36U 19in 600mm 1766mm 600mm u crnoj boji

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GIGAMEDIA
Broj jedinica
36U
Način montaže
samostoječa
Vrsta
19''
Širina (mm)
600
Visina (mm)
1766
Dubina (mm)
600
Materijal
Metalno
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Boja
Crna

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije