Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Telekomunikacijski ormar GIGAMEDIA 9U zidna 19'' 600mm 501mm 500mm metal IP20 CRN

Šifra: 2848052

EAN: 3700575910335

GIGAMEDIA

COF9U2P5MN - GGM COF9U2P5MN

No product image

Zidni telekomunikacijski ormar GIGAMEDIA 9U 19in 600mm 501mm 500mm crna

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GIGAMEDIA
Broj jedinica
9U
Način montaže
zidna
Vrsta
19''
Širina (mm)
600
Visina (mm)
501
Dubina (mm)
500
Materijal
Metalno
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Boja
Crna

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije