Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Telekomunikacijski ormar GIGAMEDIA COF9U5FPN 600mm 501mm 500mm čelik IP20 CRN

Šifra: 2851687

EAN: 3700575978045

GIGAMEDIA

COF9U5FPN - GGM COF9U5FPN

No product image

19' FLATBOX 9U 500 mm - Črna

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GIGAMEDIA
Širina (mm)
600
Visina (mm)
501
Dubina (mm)
500
Materijal
Čelik
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Boja
Crna

Ostali podaci ili svojstva

S krovnim limom
s streho
S prednjim vratima
s sprednjimi vrati
S bočnim stijenkama
s stranico
Rastavljivo
razstavljiv
Broj vrata
1
Izvedba površine
Premazivanje prahom
Vrsta ventilacije
Pasivno
RAL broj
9005
Razina montaže
Prednja strana
Izvedba prifilne šine
L-oblika

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije