Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Telekomunikacijski ormar GIGAMEDIA SERVER OMARA GIGARACK 250 42 samostoječa 19'' 800mm 2033mm 1200mm CRN

Šifra: 2853429

EAN: 3700575937059

GIGAMEDIA

ALS42812A - GGM ALS42812A

No product image

19' GIGARACK 250 Series 42U 800 x 1200 mm Strežniška omara tipa A - črna

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GIGAMEDIA
Broj jedinica
42
Način montaže
samostoječa
Vrsta
19''
Širina (mm)
800
Visina (mm)
2033
Dubina (mm)
1200
Boja
Crna

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije