Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Telekomunikacijski ormar RITTAL 12U Nadžbukno 19'' 600mm 625mm 600mm čelik RAL 7035 z oknom

Šifra: 2797726

EAN: 4028177551459

RITTAL

7507120 - DK 7507.120

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Broj jedinica
12U
Način montaže
Nadžbukno
Vrsta
19''
Širina (mm)
600
Visina (mm)
625
Dubina (mm)
600
Materijal
Čelik
Boja
RAL 7035

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije