Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Telemechanique bez PG kabelski uvod metal 1NO 1NC

Šifra: 2636924

EAN: 3666916044759

TELEMECHANIQUE

ZCKJ121 - Detection

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Telemechanique
Izvedba elementa upravljanja
Bez
Izvođenje električnog priključka
PG kabelski uvod
Matarijal kućišta
Metalno
Broj kontakata kao zatvarač (NO)
1
Broj kontakata kao otvarač (NC)
1

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna radna struja Ie pri DC-13, 230 V (A)
0,27
Funkcija uklapanja
Brzi prekidač napajanja
Elektronički izlaz
Ne
Prisilno otvaranje
Da
Izvedba sučelja
Bez
Izvođenje sučelja za komunikaciju vezanu uz sigurnost
Bez
Kućište prema normi
DIN EN 50041
Konstrukcija kućišta
Kockasti oblik
Prevlaka kućišta
Ostalo
Poravnanje elementa za pokretanje
Ostalo
S indikatorom statusa
Da
Prikladno za sigurnosnu funkciju
Ne
Kategorija zaštite od eksplozije za plin
Bez
Kategorija zaštite od eksplozije za prašinu
Bez
Temperatura okoline tijekom rada (ST.C)
-25
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Širina senzora (mm)
40
Visina senzora (mm)
82
Dužina senzora (mm)
44
Nazivna radna struja Ie pri AC-15, 230 V (A)
3

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije