Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Temperaturni senzor za multim. SCHNEIDER od 130 do 130ST.C

Šifra: 2616983

EAN: 3389110531862

SCHNEIDER ELECTRIC

DA1TT130 - Contactors & motor p

No product image

Sonda termistora PTC DA1-T – trostruka sonda – 130 °C

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Mjerno područje (ST.C)
od 130 do 130

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba
Pin
Materijal
Ostalo
Duljina sonde (mm)
250
Dužina priključnog kabela (m)
1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije