Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Termoskupljajuća cijev BM 9,5mm2 4,8mm 75m u kolutu BIJ

Šifra: 2600627

EAN: 8013629400979

BM

SWB095 - BM SWB095

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Nazivni presjek (mm)
9,5
Unutarnji promjer nakon skupljanja (mm)
4,8
Dužina (m)
75
Izvedba
u kolutu
Boja
v beli barvi

Ostali podaci ili svojstva

Debljina stijenke nakon nakupljanja (mm)
0,6

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije