Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Termoskupljajuća cijev Hellermanntyton HIS-3-1.5/0.5-PO-X-B Heat Shrink 1,5mm 0,5mm 10m Tankozidno CRN -55ST.C 03:01 bez ljepila

Šifra: 2811841

EAN: 4031026218656

Hellermanntyton

308-30150 - HIS-3-1.5/0.5-PO-X-B

No product image

Hellermann Tyton HIS-3 termoskupljajuća cijev, skupljanje: 1,5/0,5, boja: crna, duljina: 10m, pakiranje u kutiji

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Hellermanntyton
Vrsta
Heat Shrink
Unutarnji promjer prije skupljanja (mm)
1,5
Unutarnji promjer nakon skupljanja (mm)
0,5
Dužina (m)
10
Izvedba
Tankozidno
Boja
Črna
Radna temperatura (ST.C)
-55
Stopa skupljanja
03:01
S unutarnjim ljepilom
brez lepila

Ostali podaci ili svojstva

Debljina stijenke nakon nakupljanja (mm)
0,45
Nazivni promjer u colima
Ostalo
Materijal
Poliolefin (PEX)
Bez halogena
Ne
Mogućnost tiska
Ne
UL dopuštenje
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije