Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Termoskupljajuća cijev Hellermanntyton HIS-3-9/3-PO-X-NA (5) 9mm 3mm 5m Tankozidno prozirno -55ST.C 03:01 SVITAK

Šifra: 2734908

EAN: 4031026218816

Hellermanntyton

308-30903 - HIS-3-9/3-PO-X-NA

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Hellermanntyton
Unutarnji promjer prije skupljanja (mm)
9
Unutarnji promjer nakon skupljanja (mm)
3
Dužina (m)
5
Izvedba
Tankozidno
Boja
Prozorna
Radna temperatura (ST.C)
-55
Stopa skupljanja
03:01
Pakiranje
SVITAK

Ostali podaci ili svojstva

Debljina stijenke nakon nakupljanja (mm)
0,75
Nazivni promjer u colima
Ostalo
Materijal
Poliolefin (PEX)
Bez halogena
Da
Mogućnost tiska
Ne
UL dopuštenje
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije