Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Termoskupljajuća cijev Hellermanntyton HIS-A-3/1-PO-X-BK 3mm 1mm 10m CRN -55ST.C 03:01 sa ljepilom

Šifra: 2788840

EAN: 4031026218649

Hellermanntyton

308-10300 - HIS-A-3/1-PO-X-BK

No product image

Termoskupljajuća cijev s ljepilom Hellermann Tyton HIS-A, skupljanje: 3/1, boja: crna, duljina: 10m

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Hellermanntyton
Vrsta
HIS-A-3/1-PO-X-BK
Unutarnji promjer prije skupljanja (mm)
3
Unutarnji promjer nakon skupljanja (mm)
1
Dužina (m)
10
Boja
Črna
Radna temperatura (ST.C)
-55
Stopa skupljanja
03:01
S unutarnjim ljepilom
z lepilom

Ostali podaci ili svojstva

Debljina stijenke nakon nakupljanja (mm)
1
Nazivni promjer u colima
Ostalo
Materijal
Poliolefin (PEX)
Bez halogena
ni brezhalogen
Mogućnost tiska
Da
UL dopuštenje
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije