Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Termoskupljajuća cijev Hellermanntyton TCN20-1,2/0,6 1,2mm 0,6mm 1,00m prozirno -55°ST.C

Šifra: 2739677

EAN: 3838629053469

Hellermanntyton

TCN20-1,2/0,6-CL

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Hellermanntyton
Vrsta
TCN20-1,2/0,6
Unutarnji promjer prije skupljanja (mm)
1,2
Unutarnji promjer nakon skupljanja (mm)
0,6
Dužina (m)
1,00
Boja
Prozorna
Radna temperatura (ST.C)
-55°

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije