Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Termoskupljajuća cijev Hellermanntyton TCN20-1,6/0,8 1,6mm 0,8mm 1,00m CRV -55°ST.C

Šifra: 2739680

EAN: 4031026603087

Hellermanntyton

300-73752 - TCN20-1,6/0,8-RD

No product image

Samogasive termoskupljajuće cijevi s faktorom skupljanja 2 : 1

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Hellermanntyton
Vrsta
TCN20-1,6/0,8
Unutarnji promjer prije skupljanja (mm)
1,6
Unutarnji promjer nakon skupljanja (mm)
0,8
Dužina (m)
1,00
Boja
Rdeča
Radna temperatura (ST.C)
-55°

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije