Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Termoskupljajuća cijev Hellermanntyton TCN20-2.4/1.2 2,4mm 1,2mm 1,00m CRN -55ST.C

Šifra: 2739295

EAN: 4031026498119

Hellermanntyton

300-73552 - TCN20-2.4/1.2 BK

No product image

Samogasive termoskupljajuće cijevi s faktorom skupljanja 2 : 1

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Hellermanntyton
Vrsta
TCN20-2.4/1.2
Unutarnji promjer prije skupljanja (mm)
2,4
Unutarnji promjer nakon skupljanja (mm)
1,2
Dužina (m)
1,00
Boja
Črna
Radna temperatura (ST.C)
-55

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije