Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Termoskupljajuća cijev Hellermanntyton TCN20-25,4/12,7 25,4mm 12,7mm 1,00m ŽUT -55°ST.C

Šifra: 2739692

EAN: 4031026600901

Hellermanntyton

300-73721 - TCN20-25,4/12,7-YE

No product image

Samogasive termoskupljajuće cijevi s faktorom skupljanja 2 : 1

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Hellermanntyton
Vrsta
TCN20-25,4/12,7
Unutarnji promjer prije skupljanja (mm)
25,4
Unutarnji promjer nakon skupljanja (mm)
12,7
Dužina (m)
1,00
Boja
Rumena
Radna temperatura (ST.C)
-55°

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije