Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Termoskupljajuća cijev Hellermanntyton TCN20-6.4/3.2 6,4mm 3,2mm 300m Tankozidno CRN -55ST.C 02:01 bez ljepila

Šifra: 2781601

EAN: 4031026282763

Hellermanntyton

300-73060 - TCN20-6.4/3.2-PO-X-B

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Hellermanntyton
Vrsta
TCN20-6.4/3.2
Unutarnji promjer prije skupljanja (mm)
6,4
Unutarnji promjer nakon skupljanja (mm)
3,2
Dužina (m)
300
Izvedba
Tankozidno
Boja
Črna
Radna temperatura (ST.C)
-55
Stopa skupljanja
02:01
S unutarnjim ljepilom
brez lepila

Ostali podaci ili svojstva

Debljina stijenke nakon nakupljanja (mm)
0,55
Nazivni promjer u colima
1/4"
Materijal
Poliolefin (PEX)
Bez halogena
Ne
Mogućnost tiska
Da
UL dopuštenje
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije