Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Termoskupljajuća cijev Hellermanntyton TF21-9.5/4.8 Heat Shrink 9,5mm 4,8mm 50m Tankozidno ZEL/ŽUT -55ST.C 02:01 bez ljepila

Šifra: 2782553

EAN: 4031026313443

Hellermanntyton

309-50957 - TF21-9.5/4.8-PO-X-GN

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Hellermanntyton
Vrsta
Heat Shrink
Unutarnji promjer prije skupljanja (mm)
9,5
Unutarnji promjer nakon skupljanja (mm)
4,8
Dužina (m)
50
Izvedba
Tankozidno
Boja
Zeleno-rumena
Radna temperatura (ST.C)
-55
Stopa skupljanja
02:01
S unutarnjim ljepilom
brez lepila

Ostali podaci ili svojstva

Debljina stijenke nakon nakupljanja (mm)
0,64
Nazivni promjer u colima
3/8 inča
Materijal
Poliolefin (PEX)
Bez halogena
Ne
Mogućnost tiska
Da
UL dopuštenje
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije