Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Termoskupljajuća cijev Hellermanntyton TFN21 19,1mm 9,5mm 1m ZEL/ŽUT -55ST.C

Šifra: 2760966

EAN: 4031026499086

Hellermanntyton

309-60179 - TFN21 19.1/9.5-PO-X-

No product image

Samogasive termoskupljajuće cijevi s faktorom skupljanja 2 : 1 u žutozelenoj boji.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Hellermanntyton
Vrsta
TFN21
Unutarnji promjer prije skupljanja (mm)
19,1
Unutarnji promjer nakon skupljanja (mm)
9,5
Dužina (m)
1
Boja
Zeleno-rumena
Radna temperatura (ST.C)
-55

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije