Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Termoskupljajuća kapa Hellermanntyton 408-2-B8W2 Za 4-jezgrene kabele 4 x 4-35mm2 od -55 do 100ST.C

Šifra: 2745291

EAN: 5022660647673

Hellermanntyton

404-08022 - 408-2-B8W2-PO-X-BK

No product image

Termoskupljajuća kapa s četirima izlazima i faktorom skupljanja 3 : 1.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Hellermanntyton
Vrsta
408-2-B8W2
Izvedba
Za 4-žilne kable
Nazivni presjek (mm2)
4 x 4-35
Radna temperatura (ST.C)
od -55 do 100

Ostali podaci ili svojstva

Promjer drška prije nakupljanja (mm)
35
Promjer drška nakon nakupljanja (mm)
12
Ukupna dužina nakon skupljanja (mm)
95
Unutarnji promjer prsta prije nakupljanja (mm)
15
Unutarnji promjer prsta nakon nakupljanja (mm)
3

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije