Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Termoskupljajuća manžeta Hellermanntyton Servisna RMS 100-30 100mm 30mm 1m

Šifra: 2745299

EAN: 4031026406596

Hellermanntyton

450-20031 - RMS 100-30-PO-X-BK

No product image

Servisna manšeta RMS prikladna je za popravke kabela. Ovojni rukavi manšete zatvoreni su čeličnim kanalom. Rukav je premazan ljepilom i učinkovito zabrtvljuje kabel nakon skupljanja te osigurava brzu, vodonepropusnu i pouzdanu izolaciju.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Hellermanntyton
Vrsta
RMS 100-30
Unutarnji promjer prije skupljanja (mm)
100
Unutarnji promjer nakon skupljanja (mm)
30
Dužina (m)
1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije