Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Termostat HAN Theben sobni KNX Bus Nadžbukno BIJ

Šifra: 2806100

EAN: 3838629802616

Theben

4969238 - iON 108 KNX

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Theben
Sa zaslonom
sobni
Interni EN EF - potreben prevod
KNX Bus
Način montaže
Nadžbukno
Boja
bijela

Ostali podaci ili svojstva

Sabirnički sustav KNX
Da
Sabirnički sustav KNX – radio
Ne
Sabirnički sustav radio-frekvencije
Ne
Sabirnički sustav LON
Ne
Sabirnički sustav Powernet
Ne
Ostali sabirnički sustavi
Bez
Sastavljanje
Element za upravljanje
S upravljanjem na licu mjesta
Ne
Sa zaštitom od krađe/demontaže
Da
S LED indikatorom
Da
Broj binarnih ulaza
4
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Površina
Lakirano
Izvedba površine
Sjajno
RAL broj (slično)
9010
Transpaerntno
Ne
Vanjski senzor
Da
Ručno podešavanje zadane vrijednosti
Ne
Tipka prisutstva
Ne
Moguć paralelni pogon
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Sa spojkom sabirnice
Da
Radio frekventni dvosmjerni
Ne
Klasa kontrole temperature
IV
Potrošnja energije u stanju mirovanja (solstandby) (W)
1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije