Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Termostat nVent RAYCHEM 230V -15-40 / 40-95ST.C s tipkalom ugradnja na DIN šinu 2M

Šifra: 2783521

EAN: 5414506018172

RAYCHEM

240240-000 - HARD-TSAT-26090-TT

No product image

Raychem HARD-TSAT-26090-TT univerzalni elektronički termostat s mogućnošću namještanja temperature od -15 °C do +40 °C ili od +40 °C do +95 °C. Montaža na DIN šinu širine dva modularna mjesta, uključen senzor.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
nVent RAYCHEM
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
230
Maks. radna temperatura (ST.C)
-15-40 / 40-95

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije