Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Testni utikač za mjerne uređa. WAGO 210-136

Šifra: 2756826

EAN: 4017332267045

WAGO

210-136

No product image

Preskusni vtič, O 2 mm s kablom 500 mm, rdeča

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO

Ostali podaci ili svojstva

Broj polova
1
Promjer pina (mm)
2
S pričvrsnom špagom
brez povezovanja kab
Mogućnost nizanja
Ne
Blokirajuće
Ne
Boja
Crvena
S priključnim kabelom
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije