Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Tipka - glava SCHNEIDER CRN/BIJ pravokutno Plosnato sjajan bez funkcije prekida Plastika označene

Šifra: 2623117

EAN: 3389119043342

SCHNEIDER ELECTRIC

ZB5AW7A1721

No product image

Bijela podžbukna/crna podžbukna osvijetljena tip. s dvjema glavama O 22 s oznakom

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Boja gumba
črna/bela
Konstrukcija leće
pravokutno
Oblik gumba
Plosnato
Prikladno za rasvjetljivanje
svetleč
Funkcija uklapanja, blokiranje
ni funkcije preklopa
Materijal prednjeg prstena
Plastika
Označeno
označene

Ostali podaci ili svojstva

S prednjim prstenom
Da
Broja prednjeg prstena
Crna
Broj naredbenih položaja
2
Promjer rupe (mm)
22,5
Vrsta zaštite (IP), na prednjoj strani
IP66
Opružno vraćanje
Da
Sa zaštitnim pokrovom
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije