Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Tipka - glava SIRIUS ACT 3SU1000-0BB20-0AA0 CRV Okruglo ni za osvetlitev ni funkcije preklopa Plastika

Šifra: 2874426

EAN: 4011209955530

SIEMENS

3SU1000-0BB20-0AA0 - 3SU10000BB200AA0

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS ACT
Boja gumba
Rdeča
Konstrukcija leće
Okruglo
Prikladno za rasvjetljivanje
ni za osvetlitev
Funkcija uklapanja, blokiranje
ni funkcije preklopa
Materijal prednjeg prstena
Plastika

Ostali podaci ili svojstva

S prednjim prstenom
Da
Broja prednjeg prstena
Crna
Broj naredbenih položaja
1
Promjer rupe (mm)
22,3
Širina otvora (mm)
29,5
Visina otvora (mm)
16,2
Vrsta zaštite (IP), na prednjoj strani
Ostalo
Opružno vraćanje
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije