Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Tipka - komplet CRV/ZEL Dvostruko Plosnato sjajan za osvetlitev ni funkcije preklopa 1NO 1NC 85-264V AC

Šifra: 1219632

EAN: 4015082165093

Drugi proizv.

216509 - M22-DDL-GR-X1/X0/K11

No product image

Dvostruki ključ aktuatora, RMQ-Titan, Aktuatori i indikatorska svjetla nisu poravnati, struja, 1 tihi kontakt, 1 radni kontakt, bijela leća, LED element, 85 - 264 V AC, zelena

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Boja gumba
Crveno/zeleno
Konstrukcija leće
Dvostruko
Oblik gumba
Plosnato
Prikladno za rasvjetljivanje
svetleč
Funkcija uklapanja, blokiranje
ni funkcije preklopa
Broj kontakata kao zatvarač (NO)
1
Broj kontakata kao otvarač (NC)
1
Opskrbni napon svjetiljke (V)
85-264

Ostali podaci ili svojstva

Broj naredbenih položaja
2
Promjer rupe (mm)
22,5
Širina otvora (mm)
0
Visina otvora (mm)
0
Vrsta zaštite (IP)
IP66
Opružno vraćanje
Da
Broj kontakata kao izmjenjivač
0
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
S prednjim prstenom
Da
Materijal prednjeg prstena
Plastika
Broja prednjeg prstena
Krom
Stupanj zaštite (NEMA)
4X, 13
Transpaerntno
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije