Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Tipka - komplet HARMONY CRV/ZEL Dvostruko podignuta sjajan ni funkcije preklopa 1NO 1NC 230VAC

Šifra: 2605165

EAN: 3389119043625

SCHNEIDER ELECTRIC

XB4BW73731M5

No product image

Zelena podžb./crveno izboč. svjetl. tip. s dvjema glavama O 22 1NO+1NC 240 V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HARMONY
Boja gumba
Crveno/zeleno
Konstrukcija leće
Dvostruko
Oblik gumba
podignuta
Prikladno za rasvjetljivanje
svetleč
Funkcija uklapanja, blokiranje
ni funkcije preklopa
Broj kontakata kao zatvarač (NO)
1
Broj kontakata kao otvarač (NC)
1
Opskrbni napon svjetiljke (V)
230

Ostali podaci ili svojstva

Broj naredbenih položaja
2
Promjer rupe (mm)
22,5
Vrsta zaštite (IP)
IP66
Opružno vraćanje
Da
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
S prednjim prstenom
Da
Materijal prednjeg prstena
Metalno
Broja prednjeg prstena
Krom

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije