Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Tipka za hitno isključivanje 1NO 1NC IP66,IP67,IP69K

Šifra: 2747281

EAN: 4015082165253

Drugi proizv.

216525 - M22-PV/KC11/IY

No product image

Spužvasti gumb u kućištu za zaustavljanje/zaustavljanje u nuždi serije RMQ-Titan, fi=38 mm, snap-in, otpuštanje povlačenjem za otpuštanje, 1 tihi kontakt, 1 radni kontakt crveni, kućište žuto, plastični materijal

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Broj kontakata kao zatvarač (NO)
1
Broj kontakata kao otvarač (NC)
1
Vrsta zaštite (IP)
IP66,IP67,IP69K

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije