Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Tipka za hitno isključivanje HARMONY žuto obrat 2NC bez osvjetljenja U kućištu IP66

Šifra: 1156113

EAN: 3389110113648

SCHNEIDER ELECTRIC

XALK178F

No product image

Žuta stanica – 1 crvena gljivasta tipka O 40 za otpuštanje okrenite 2 NC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HARMONY
Vrsta otključavanja
obrat
Broj kontakata kao otvarač (NC)
2
S osvjetljenjem
brez osvetljitve
Način montaže
U kućištu
Vrsta zaštite (IP)
IP66

Ostali podaci ili svojstva

Promjer rupe (mm)
22,5
Vrsta priključka pomoćnog strujnog kruga
Vijčani spoj
Primjer poklopca (mm)
40

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije