Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Tipka za hitno isključivanje PLEXO 069548L Otpuštanje ključem 1NO 1NC brez osvetljitve IP55

Šifra: 2862674

EAN: 3414971878723

LEGRAND

069548L - Plexo

No product image

PLEXO MEH TIPK ZA IZKL V SILI+KLJUČ SIVA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PLEXO
Vrsta otključavanja
Otpuštanje ključem
Broj kontakata kao zatvarač (NO)
1
Broj kontakata kao otvarač (NC)
1
S osvjetljenjem
brez osvetljitve
Vrsta zaštite (IP)
IP55

Ostali podaci ili svojstva

Promjer rupe (mm)
22,5
Vrsta priključka pomoćnog strujnog kruga
Vijčani spoj

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije