Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Tipka za hitno isključivanje SCHNEIDER Otpuštanje okretom 1NO 1NC bez osvjetljenja Površinska montaža IP54

Šifra: 2614259

EAN: 3389110205114

SCHNEIDER ELECTRIC

XB7ES545P - Control & Signalling

No product image

Isključivanje u nuždi O 22 - crvena gljivasta tip. O 40 – aktivacija na okretanje 1 NO + 1 NC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Vrsta otključavanja
Otpuštanje okretom
Broj kontakata kao zatvarač (NO)
1
Broj kontakata kao otvarač (NC)
1
S osvjetljenjem
brez osvetljitve
Način montaže
Površinska montaža
Vrsta zaštite (IP)
IP54

Ostali podaci ili svojstva

Promjer rupe (mm)
22,5
Vrsta priključka pomoćnog strujnog kruga
Vijčani spoj
Primjer poklopca (mm)
40

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije