Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Tipkalo LOGIQ Podžbukno Žaluzine CRN 10A bv Unipack

Šifra: 2856173

EAN: 3831127804533

TEM ČATEŽ

SQ53BKNT09XO-U - 4415213

No product image

TIPKALO ŽALUZIJSKO 10A 250V~ BK NT 09 XO

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LOGIQ
Način montaže
Podžbukno
Vrsta spajanja
žaluzije
Boja
Črna
Izmjerena struja (A)
10

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni napon (V)
250

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije