Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Tipkalo MODUL Ugrađena instalacija 1P NO SRE 16A Fluorescentna rasvjeta IP20 1M svjetlo, Unipack

Šifra: 2748007

EAN: 3831006928251

TEM ČATEŽ

SM11ESIN02-U - 6215397

No product image

JEDNOPOLNI GUMB 16A 250V~ 1M U 02

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MODUL
Način montaže
Ugrađena instalacija
Vrsta spajanja
1P NO
Boja
Srebrna
Izmjerena struja (A)
16
Osvjetljenje
Osvetlitev s tlivko
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP20
Broj jedinica (M)
1

Ostali podaci ili svojstva

Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Duroplast
Način upotrebe
Ozibni prekidač/gumb
Nazivni napon (V)
250
Broj aktivirajućih klackalica
1
Kontakt za povratne informacije
Da
Broj modula (sustav modula)
1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije