Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Tipka/sklopka "palm" - komplet ohišje SI nema funkcije prespa CRV 1NO 1NC

Šifra: 1115342

EAN: 4015082297466

Drugi proizv.

229746 - FAK-R/KC11/I

No product image

Gumb crvene gljive veličine dlana u kućištu, trenutni rad, 1 radni i 1 tihi kontakt, nadgradna montaža

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Funkcija uklapanja, blokiranje
ni funkcije preklopa
Broja poklopca
Crvena
Broj kontakata kao zatvarač (NO)
1
Broj kontakata kao otvarač (NC)
1

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta otključavanja
Otpuštanje povlačenjem
Opružno vraćanje
Da
Promjer rupe (mm)
0
Vrsta zaštite (IP)
IP67
Stupanj zaštite (NEMA)
4X

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije