Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Tlačni prekidač Telemechanique 120V 250V 1

Šifra: 2618455

EAN: 3666916026014

TELEMECHANIQUE

XMLA004B2S11 - Detection

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Telemechanique
Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V)
120
Nazivni radni napon Ue pri DC (V)
250
Broj pomoćnih kontakata kao preklopnih kontakata
1

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno kao graničnik
Da
Maks. radni tlak (hPa)
5000
Tlak uključivanja (bar)
od 0,4 do 4
Početna postavka (hPa)
400
Tlak isključivanja (bar)
0,05
Krajnji položaj (hPa)
od 50 do 3650
Diferencijalni tlak (bar)
0,35
Maks. ispitni tlak (bar)
9
Tlak proboja (bar)
18
Temperatura medija (ST.C)
od 0 do 160
Prikladno kao kontrolnik
Da
Nazivni radni napon Ue pri AC 60 Hz (V)
120
Prikladno kao regulataor u 2 točke
Ne
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
S ručnim upravljanjem
Ne
S ručnim prekidačem za uklj./isklj.
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP66
Elektronska izvedba
Ne
Zaštićeno od eksplozije
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije