Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Tlačni prekidač Telemechanique 230V 2

Šifra: 2618414

EAN: 3666916024683

TELEMECHANIQUE

XMPA06B2141 - Detection

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Telemechanique
Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V)
230
Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata
2

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno kao graničnik
Da
Maks. radni tlak (hPa)
6000
Tlak uključivanja (bar)
od 1 do 6
Početna postavka (hPa)
1000
Tlak isključivanja (bar)
0,2
Diferencijalni tlak (bar)
4,2
Tlak proboja (bar)
30
Temperatura medija (ST.C)
od 0 do 70
Prikladno kao kontrolnik
Ne
Nazivni radni napon Ue pri AC 60 Hz (V)
230
Prikladno kao regulataor u 2 točke
Da
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
Broj glavnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata
2
S ručnim upravljanjem
Ne
S ručnim prekidačem za uklj./isklj.
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP54
Elektronska izvedba
Ne
Zaštićeno od eksplozije
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije