Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Tlačni prekidač Telemechanique 24V 24V 1

Šifra: 2618305

EAN: 3666916026816

TELEMECHANIQUE

ACW4M129012 - Detection

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Telemechanique
Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V)
24
Nazivni radni napon Ue pri DC (V)
24
Broj pomoćnih kontakata kao preklopnih kontakata
1

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno kao graničnik
Da
Maks. radni tlak (hPa)
2000
Početna postavka (hPa)
170
Tlak isključivanja (bar)
0,07
Temperatura medija (ST.C)
-73
Prikladno kao kontrolnik
Da
Prikladno kao regulataor u 2 točke
Da
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
S ručnim upravljanjem
Ne
S ručnim prekidačem za uklj./isklj.
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Elektronska izvedba
Ne
Zaštićeno od eksplozije
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije