Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Tlačni prekidač Telemechanique 24V 24V 1

Šifra: 2618306

EAN: 3666916026793

TELEMECHANIQUE

ACW5M129012 - Detection

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Telemechanique
Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V)
24
Nazivni radni napon Ue pri DC (V)
24
Broj pomoćnih kontakata kao preklopnih kontakata
1

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno kao graničnik
Da
Maks. radni tlak (hPa)
7000
Početna postavka (hPa)
370
Tlak isključivanja (bar)
0,07
Temperatura medija (ST.C)
-73
Prikladno kao kontrolnik
Da
Prikladno kao regulataor u 2 točke
Da
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
S ručnim upravljanjem
Ne
S ručnim prekidačem za uklj./isklj.
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Elektronska izvedba
Ne
Zaštićeno od eksplozije
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije