Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Tlačni prekidač Telemechanique od 120 do 240V 1

Šifra: 2622228

EAN: 3666916024867

TELEMECHANIQUE

XMLB300D2S12EX - Detection

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Telemechanique
Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V)
od 120 do 240
Broj pomoćnih kontakata kao preklopnih kontakata
1

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno kao graničnik
Da
Maks. radni tlak (hPa)
375000
Tlak uključivanja (bar)
od 22 do 300
Početna postavka (hPa)
od 22000 do 300000
Tlak isključivanja (bar)
od 2,6 do 263
Krajnji položaj (hPa)
od 2600 do 263000
Diferencijalni tlak (bar)
200
Maks. ispitni tlak (bar)
675
Tlak proboja (bar)
1350
Temperatura medija (ST.C)
od -20 do 60
Prikladno kao kontrolnik
Da
Nazivni radni napon Ue pri AC 60 Hz (V)
od 120 do 240
Prikladno kao regulataor u 2 točke
Da
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
S ručnim upravljanjem
Ne
S ručnim prekidačem za uklj./isklj.
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP66
Elektronska izvedba
Ne
Zaštićeno od eksplozije
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije