Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Toroidni transformator ETICON sigurnostni 400VA 230V 12-0-12V 12…12V 12…12V 24…24V

Šifra: 2745992

EAN: 3838895477280

ETI

003801009 - TR 1f 12-0-12V 400VA

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ETICON
Izvedeno kao sigurnosni transformator
Varnostni
Nazivna prividna snaga (VA)
400
Primarni napon 1 (V)
230
Primarni napon 2 (V)
12-0-12
Sekundarni napon 1 (V)
12…12
Sekundarni napon 2 (V)
12…12
Sekundarni napon 3 (V)
24…24

Ostali podaci ili svojstva

Klasa izolacijskog materijala prema IEC 85
B
Vrsta zaštite (IP)
IP00

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije