Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Traka svjetiljka FORLIGHT TENT LED 24W 2700/3200/4000K 3200lm LED driver on/off CRN IP20

Šifra: 2856992

EAN: 8445386885087

LEDS-C4

TC-0250-NEG

No product image

Tračna svetilka proizvajalca FORLIGHT TENT LED ima moč 24W in možnost barve temperature 2700/3200/4000K, svetlobni tok 3200lm, stopnjo zaščite IP20 ter je v črni barvi.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED
Snaga svjetiljke (W)
24
Temperatura boja (K)
2700/3200/4000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
3200
Upravljački uređaj
LED driver on/off
Boja kućišta
Crna
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije