Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Traka za lijepljenje Isotrade ELEKTRO 19mm 18,3m CRN

Šifra: 1207393

EAN: 0051128601600

Iso-t

7070008316249 - 1710 TARTAN

No product image

Izolacijska traka Isotrade ELEKTRO širina 19 mm dužina 18,3 m CRNA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Isotrade
Širina (mm)
19
Dužina (m)
18,3
Boja
Crna

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije