Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Traka za pisač BROTHER P-TOUCH beskonačne naljepnice - film 62mm 15,24m CRN/PROZ

Šifra: 2741463

EAN: 4977766628235

BROTHER

DK22113

No product image

BRDK22113 prozirni – crni tekst, 62 mm x 15,24 m

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BROTHER P-TOUCH
Širina (mm)
62
Dužina (m)
15,24
Boja
Crna-prirodna boja

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije