Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

13 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 1214504, EAN: 3606480500541
SCHNEIDER ELECTRIC
A9S62163

Prekidač ACTI9 SW "0-1" 63A 1P Isključna sklopka

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1213690, EAN: 3606480500558
SCHNEIDER ELECTRIC
A9S62363

Prekidač ACTI9 SW "0-1" 63A 3P Isključna sklopka

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1072451, EAN: 3838895406402
ETI
002423114 - SV163

Prekidač EVE SV "0-1" 63A 1P Isključna sklopka

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1152260, EAN: 3838895411598
ETI
002423416 - SV4100

Prekidač EVE SV "0-1" 100A 4P Isključna sklopka

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2713580, EAN: 4015082762629
EATON
276262 - IS-25/1

Prekidač EATON 25A 1P Isključna sklopka

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1170121, EAN: 4015082762728
EATON
276272 - IS-40/3

Prekidač EATON 40A 3P Isključna sklopka

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2605308, EAN: 4015082762766
EATON
276276 - IS-63/3

Prekidač EATON 63A 3P Isključna sklopka

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2741774, EAN: 4015082762803
EATON
276280 - IS-80/3

Prekidač EATON 80A 3P Isključna sklopka

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2852227, EAN: 4016779904070
ABB
2CDD281101R0025 - SD201/25

Prekidač ABB SD201/25 25A 1P Isključna sklopka

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2852232, EAN: 4016779904094
ABB
2CDD281101R0040 - SD201/40

Prekidač ABB SD201/40 40A 1P Isključna sklopka

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2852233, EAN: 4016779904193
ABB
2CDD283101R0025 - SD203/25

Prekidač ABB SD203/25 25A 3P Isključna sklopka

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2852234, EAN: 4016779904216
ABB
2CDD283101R0040 - SD203/40

Prekidač ABB SD203/40 40A 3P Isključna sklopka

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije