Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradni ampermetar FQ0307 20A AC 72mm 72mm sa označenjem skale 0-20A

Šifra: 2745411

EAN: 3838629103096

ISKRA

FQ0307 20A - FQ307

No product image

Ugradbeni analogni ampermetar FQ0307 s ulazom 20 A, oznaka skale: 0 – 20 A, dimenzije 72 mm x 72 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FQ0307
Mjerno područje (A)
20
Vrsta napona
AC
Širina (mm)
72
Visina (mm)
72
Nominalna krajnja vrijednost ljestvice (A)
Označitev skale

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije