Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradni ampermetar FQ0307 X/5-10A AC 72mm 72mm bez skaleA

Šifra: 1021920

EAN: 3838651300104

ISKRA

FQ0307 X/5/10A NI SK - FQ307

No product image

Ugradbeni ampermetar FQ0307, ugradbene dimenzije 72 x 72 mm, priključivanje na strujni transformator, bez skale.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FQ0307
Mjerno područje (A)
X/5-10
Vrsta napona
AC
Širina (mm)
72
Visina (mm)
72
Nominalna krajnja vrijednost ljestvice (A)
Skala instrumenta - brez skale

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije