Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradni ampermetar POWERLOGIC 3xIn x/5A AC 96mm 96mm bez skaleA

Šifra: 2611226

EAN: 3303430160731

SCHNEIDER ELECTRIC

16073 - Power metering & MV

No product image

Ampermetar AMP PowerLogic – 96 x 96 – feromagnetski – za motorni punjač

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
POWERLOGIC
Mjerno područje (A)
x/5
Vrsta napona
AC
Širina (mm)
96
Visina (mm)
96
Nominalna krajnja vrijednost ljestvice (A)
Skala instrumenta - brez skale

Ostali podaci ili svojstva

Snaga gubitka (W)
1,1
Priključak transformatora
Da
Ljestvica nadstruje
Ne
Potvrđeno
Ne
Izvedba
Prednji nosač
Prikladno za modularnu verziju
Ne
Razred točnosti
1,5
Širina u modularnim razmacima
6
Maks. otklon kazaljke (st.)
90
Mjerni sustav
Ostalo
Indikator djelovanja
Ne
Osvjetljenje skale
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije