Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradni downlight FORLIGHT BALA LED se ne može zamijeniti 8,9W 2700K 644lm LED driver DIMM BIJ 60st. fi 57mm IP65 A++

Šifra: 2763457

EAN: 8435526874026

LEDS-C4

TC-0491-BLA

No product image

Ugradbeni downlight FORLIGHT BALA, okrugao, dimenzije fi 82 mm s izrezom fi 57 mm, snage 8,9 W, tople bijele boje svjetlosti 2700 K, svjetlosne jakosti 644 lumena, kut osvjetljenja od 60°, bijele boje, sa zaštitom IP65.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
8,9
Temperatura boja (K)
2700
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
644
Upravljački uređaj
LED driver DIMM
Boja kućišta
bijela
Kut zrake
60
Ugradbeni promjer (mm)
fi 57
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Klasa energetske učinkovitosti
A++

Ostali podaci ili svojstva

Snaga svjetiljke
8,9

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije