Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradni downlight FORLIGHT CARDAN Double 2x GU5,3/GU10 BIJ 190x100mm IP23 100-240V A++ - E

Šifra: 2714995

EAN: 8435381429676

LEDS-C4

TC-1401-BLA

No product image

Ugradbeni downlight FORLIGHT CARDAN Double dimenzije 205 x 110 mm, mogućnost postavljanja dvije žarulje s grlima GU5,3 ili GU10, dim. izreza za ugradnju 190 x 100 mm, bijele boje, sa zaštitom IP23.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Prikladno za srednji broj svjetiljki
2x
Držač svjetiljke
GU5,3/GU10
Boja kućišta
bijela
Ugradbeni promjer (mm)
190x100
Vrsta zaštite (IP)
IP23
Nazivni napon (V)
100-240
Klasa energetske učinkovitosti
A++ - E

Ostali podaci ili svojstva

Snaga svjetiljke
50
Dužina
205x110

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije