Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradni downlight FORLIGHT CARDAN Simple 1x GU10 BIJ 155x155mm IP23 A++ - E

Šifra: 2715020

EAN: 8435381430344

LEDS-C4

TC-1500-BLA

No product image

Ugradbeni downlight FORLIGHT CARDAN Simple dimenzije 179 x 179 mm, ima mogućnost postavljanja jedne žarulje s grlom GU10, dim. izreza za ugradnju 155 x 155 mm, bijele boje, sa zaštitom IP23.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Prikladno za srednji broj svjetiljki
1x
Držač svjetiljke
GU10
Boja kućišta
bijela
Ugradbeni promjer (mm)
155x155
Vrsta zaštite (IP)
IP23
Klasa energetske učinkovitosti
A++ - E

Ostali podaci ili svojstva

Snaga svjetiljke
75
Dužina
179

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije